Bild
Bestellen
ab € 162,87* pro Stück
Induktiver Ringsensor RB15-14-E2-BI-Y97927 (7 Angebote) Induktiver Ringsensor RB15-14-E2-BI-Y97927Innendurchmesser: 15 mm, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA
ab € 155,44* pro Stück
Induktiver Ringsensor NPN / NO/NC 35V IP67 Stecker, M12, 4-polig IR Static (1 Angebot) Induktiver Ringsensor, Typ=IR 20 NSOK-IBS, Alternative (Alias)=204227, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Bre...
ab € 148,83* pro Stück
ab € 231,91* pro Stück
ab € 91,56* pro Stück
ab € 103,93* pro Stück
ab € 170,42* pro Stück
ab € 159,98* pro Stück
Induktiver Ringsensor PNP / NO/NC 35V IP67 Stecker, M12, 4-polig IR Static (2 Angebote) Induktiver Ringsensor, Typ=IR 10 PSOK-IBS, Alternative (Alias)=202267, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Bre...
ab € 133,62* pro Stück
ab € 102,26* pro Stück
ab € 222,44* pro Stück
ab € 147,84* pro Stück
ab € 103,66* pro Stück
Induktiver Ringsensor 15.1mm, Statisch IRB 15 NS-B3 (2 Angebote) Induktiver Ringsensor 15.1mm, Statisch IRB 15 NS-B3Induktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 15,1 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: npn, 200 mA, NO ...
ab € 147,64* pro Stück
Induktiver Ringsensor 51mm, Statisch IR 50 NSOK-IBS (2 Angebote) Induktiver Ringsensor 51mm, Statisch IR 50 NSOK-IBSInduktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 51 mm Montageabstand zu Metall (min.): 30 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Cla...
ab € 267,96* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Ringsensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.