LED-Controller 12/24V DC weiß einz. 17506000Funksteuerung inkl. Fernbedienung, weiß. TunableWhite Funksteuerung Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung...
LED-Steuerung, SHELLY_RGBW2, Shelly Dieses Produkt macht Ihre LED-Streifen ohne zusätzliche Investitionen intelligent. Shelly RGBW2 lässt sich wie jeder andere LED-Controller anschließen. Der Haupt...
DMX Controller RGB+W DMX-C 4x5ADMX-Controller für RGB-LED-Leuchten. Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über den Funk-Controller-Empfänger FC-DMX oder das Wandpanel DMX-WP-RGB+W (jeweils separat erhä...
Blue-control LED-Strip-Steuerung mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zum Vernetzen durch 2,4GHz Bluetooth 5 Mesh Kommunikation, sichere Verschlüsselung mit AES-128 Bit-Verfahren, dezentraler I...
Als optionales Zubehör für unsere RGB Rigid LED bieten wir diesen praktischen Controller mit Fernbedienung an. Wenn Sie Ihr Gehäuse (oder auch Ihr Wohnzimmer) mit einer RGB LED von Nanoxia verschön...
WIFI Controller Empfänger RGB+W RGB+W-WIFI4x5AWIFI-RGB-Controller für RGB- und RGBW-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGB-Leuchten über Smartphone oder Tablet, sowohl über Android, als auch über...
Leise und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC-Lüfter. Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm. Unsere Gehäuselüfter sind mit modernste...
Funk-Steuerung-Set RGB / RGB+W 4x5A zum Steuern von RGB- und RGBW-LED-Leuchten 12V-DC (max. 240W) oder 24V-DC (max. 480W), mit Funkdimmer-Empfänger IP20 mit Schraubklemmen zum Anschließen des Verbr...
YourLED RGB-Controller mit IR-Fernbedienung Weiß, Kunststoff 12 V DC Für den Betrieb der YourLED oder YourLED ECO RGB-Stripes wird ein RGB-Controller benötigt. Der RGB-Controller mit Fernbedienung ...