Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00046 Smart-Home-Empfänger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00046 Smart-Home-Empfänger Weiß
Synergy 21 S21-LED-L00046 Smart-Home-Empfänger Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30065323
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00046
EAN/GTIN:
     4038816022172
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der unterstützten Transmitter
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.