Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-L00047 Smart-Home-Empfänger Schwarz, Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-L00047 Smart-Home-Empfänger Schwarz, Mehrfarbig, Weiß
Synergy 21 S21-LED-L00047 Smart-Home-Empfänger Schwarz, Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30065340
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-L00047
EAN/GTIN:
     4038816022189
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
72 W
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
6 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig, Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Transmitter-Reichweite
0 - 20 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.