Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue-control LED-Strip-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blue-control
Blue-control
Artikel-Nr.:
     1039U-9829119575
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     865001019
EAN/GTIN:
     4008224665919
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Blue-control LED-Strip-Steuerung

mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle zum Vernetzen durch 2,4GHz Bluetooth 5 Mesh Kommunikation, sichere Verschlüsselung mit AES-128 Bit-Verfahren, dezentraler Intelligenz durch intelligente Aktoren, Schaltern und Sensoren für erhöhte Ausfallsicherheit, für bis zu 32000 Teilnehmer, Zugriff über die Kopp "HomeConnect"-App zum Steuern, Programmieren, Überwachen und Updaten, Reichweite bis zu 40m

Ausgangsleistung bei 12V-DC 4x72 und 24V-DC 4x144W (max. 360W)

12/24V-DC/15A 114x38x20mm

Weitere Suchbegriffe: LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led-farbsteuerung 12v, led controller, Blue-control, LED-Strip-Steuerung, 865001019
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 90,84*
€ 106,83*
1
Frei Haus
ab € 80,34*
€ 114,25*
3 Tage
18
1
€ 6,45*
ab € 93,06*
€ 117,68*
Lager 1039
10
1
Frei Haus
ab € 152,60*
€ 189,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.