Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIFI Controller Empfänger RGB+W RGB+W-WIFI4x5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIFI Controller Empfänger RGB+W RGB+W-WIFI4x5A
WIFI Controller Empfänger RGB+W RGB+W-WIFI4x5A
Artikel-Nr.:
     3517B-96950886
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     RGBWWIFI4X5A
EAN/GTIN:
     4037293375634
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

WIFI Controller Empfänger RGB+W RGB+W-WIFI4x5A

WIFI-RGB-Controller für RGB- und RGBW-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGB-Leuchten über Smartphone oder Tablet, sowohl über Android, als auch über IOS-Geräte. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art der Steuerung:
sonstige
Anzahl der Farbkanäle:
4
Programmierbar:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
ja
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,63*
€ 147,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,44*
€ 147,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,71*
€ 151,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,79*
€ 158,46*
3 Tage
3
€ 5,80*
ab € 132,31*
€ 159,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.