| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829688915 Herst.-Nr.: FRGBWSET4X5A EAN/GTIN: 4037293031615 |
| |
|
| | |
| Funk-Steuerung-Set RGB / RGB+W 4x5A zum Steuern von RGB- und RGBW-LED-Leuchten 12V-DC (max. 240W) oder 24V-DC (max. 480W), mit Funkdimmer-Empfänger IP20 mit Schraubklemmen zum Anschließen des Verbrauchers bzw. der Spannungsquelle, Memory- und Master-/Slave-Funktion, Funk-Handsender 120x50x20mm, Funkfrequenz 868 MHz, batteriebetrieben 3x Micro, zum Ein-/Ausschalten, Einstellen der Helligkeit, des Farbwechsel-Modus, Regeln der Farbwechsel-Geschwindigkeit, zum Anwählen der Farben über Touch-Bedienfläche und zum Speichern von 2 Lichtszenen, Reichweite ca. 20m
max. 4x5A 145x47x17mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, evn elektro funk-handsender, funk handsender, led-farbsteuerung 12v, Funk-Steuerung-Set, RGB, /, RGB+W, FRGBWSET4X5A |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,45* | € 92,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,55* | € 92,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,87* | € 96,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,59* | € 99,92* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,27* | € 182,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|