Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Reiner SCT cyberJack RFID komfort RFID-Lesegerät USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-19771
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2718700-000
EAN/GTIN:
     04011170081085
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
cyberJack® RFID komfort
Der cyberJack® RFID komfort verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität. Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie zum Beispiel Onlinebanking via HBCI / FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur.

Die Highlights auf einen Blick
- Beleuchtetes LC-Display
- Zertifizierte sichere PIN-Eingabe
- Multi-Applikationsfähig (z.B. Onlinebanking, ELSTER)
- Updatefähig
- ZKA-Secoder Zulassung
- TÜV-IT und BSI zertifiziert
- Bestätigung nach SigG / SigV
- Integriertes Sicherheitsmodul nach EAL 4+
- BSI Qualitätssiegel

cyberJack® RFID komfort (USB)
Der cyberJack® RFID komfort verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität. Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie zum Beispiel Onlinebanking via HBCI / FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur. Ebenso unterstützt der cyberJack® RFID komfort auch kontaktlose RFID-Chipkarten mit allen Funktionen bei maximaler Sicherheit, so zum Beispiel den nPA in Verbindung mit der AusweisApp.

Durch die Anzeige des Berechtigten und der Berechtigungen auf dem großen, beleuchteten LC-Display haben Sie die volle Kontrolle über die Freigabe Ihrer persönlichen Daten. Mit der sicheren PIN-Eingabe über die eigene Tastatur ist die Geheimhaltung Ihrer PIN zu jeder Zeit gewährleistet.

Die modulare Firmwareverwaltung erlaubt die Verwendung des cyberJack® RFID komfort in einer Vielzahl von Anwendungen, so dass Sie mit dem Kauf eines einzigen Lesegeräts Investitionssicherheit für einen langjährigen multifunktionalen Einsatz haben.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Chipkartenleser
Sicherheitsklasse
4
Leser-Kategorie nach TR-03119
Komfort-Leser
Kontaktlose Schnittstelle
ISO/IEC 14443 A/B
Kontaktbehaftete Schnittstelle
ISO/IEC 7816
eID-Funktion mit Personalausweis
ja
eSign-Funktion (QES) mit Personalausweis
ja
Terminalauthentisierung mit EAL4+ Modul
ja
Electronic Banking (FinTS / HBCI)
ja
Secoder-Funktion
ja
Elektronische Signatur mit kontaktbehafteten Karten
FES / QES (z.B. für EGVP, ELSTER
GeldKarte laden / bezahlen / Zusatzanwendungen
ja
Multiapplikationsfähig
ja
Sichere PIN-Eingabe an integrierter Tastatur
ja
Anzahl Tasten
16 Tasten
LC-Display
ja
Anzahl Zeichen
2 x 16 alphanumerisch
Hintergrundbeleuchtung
ja
Sichtbare Displaygröße
62x15 mm
Sicherer Firmwareupdate mit Sicherheitszertifizierung
ja
Firewall-Funktion für Chipkartenkommunikation
ja
Sicherheitsüberprüfung ITSEC E2 / hoch durch TÜV IT
ja
Bestätigung nach SigG / SigV für nPA QES
ja
DK-Secoder Zulassung
ja
Sicherheitssiegel zum Schutz vor Manipulation
ja
Unterstützte Betriebssysteme
Windows, Mac, LINUX
Chipkarten-Protokolle
T=0, T=1, T=CL
Unterstützte Spannungen für Chipkarten
1.8 V
3 V
5 V
Versorgung Chipkarte
60 mA
Übertragungsgeschwindigkeit kontaktbehaftet
400 kBit/s
Leseabstand
Durch Kartenaufnahme der RFID-Karte definiert
RF Übertragungsgeschwindigkeit
848 kBit/s
Antenne
Integriert
Anschluss
USB 2.0
Stromversorgung
5 V
USB-Leitungslänge
1.3 m
Gehäusefarben
Schwarz, Weiß
Länge (ohne Metallstandfuß)
124 mm
Breite (ohne Metallstandfuß)
80 mm
Höhe (ohne Metallstandfuß)
22 mm
Gewicht (ohne Metallstandfuß)
145 g
Metallstandfuß Material
Zinkdruckguss
Metallstandfuß Gewicht
90 g
Betriebstemperatur min.
-10 °C
Betriebstemperatur max.
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit
90 %
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.