Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF300 Reader RF360R, IE, IP67, 0 bis +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28015BA30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28015BA30
EAN/GTIN:
     4047622791813
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF300, Kompakt-Reader RF360R, für Profinet, Ethernet, EtherNet/IP SIMATIC RFReader RF360RHF-Reader für die berührungslose Identifikation in geschlossenem Produktionskreislauf in der industriellen Produktion, wo sehr kurze Taktzeiten gefordert sind. Durch die hohe Schutzart und Verwendung von hochwertigen Materialien kann der Reader auch unter härtesten Industriebedingungen problemlos eingesetzt werden. Die Einsatzmöglichkeiten im Bereich der industriellen Produktion, speziell in Montagelinien, sind sehr vielseitig.Robustheit gegen HF-Störungen, Störungssichere Datenkommunikation mit hoher Datensicherheit. Hochwertige Verarbeitung, verschweißtes Gehäuse, 3-Stecker-System M12, mit zusätzlichem Erdungsanschluss am Reader. RGB-LED-Kontrollleuchten zur einfachen visuellen Diagnose. Wartungsfreie Datenträger bis 64 KByte Anwenderspeicher. Sehr schnelle Datenübertragung zwischen Reader und Transponder.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Max. Reichweite:
150 mm
Höhe:
42 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Frequenz:
13.56 MHz
Anschluss für externe Antenne:
false
Breite:
141 mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät, Reader RF360R
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 916,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,57*
€ 1.090,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,30*
€ 1.071,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 893,89*
€ 1.063,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,43*
€ 1.025,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,51*
€ 999,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,71*
€ 965,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.