Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF200 Reader RF290R, RS232/RS422 umschaltb., ohne Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GT28210AC12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28210AC12
EAN/GTIN:
     4042948649039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
SIMATIC RF200 Reader RF290R ohne Antenne, mit serieller Schnittstelle RS 232/RS 422 umschaltbar für Anschluss der Antennen ANT D2, ANT D5, ANT D6, ANT D10. SIMATIC RFReader RF290RKompakter HF-Reader für den oberen Leistungsbereich und Reichweiten bis zu 60 cm. Einstieg für Applikationen im unteren bis mittleren Leistungsbereich. Typische Anwendungsbereiche: Montage- und Handhabungstechnik, Montagelinien (Identifikation von Werkstückträgern), insbesondere Kleinmontagelinien, Produktionslogistik (Materialflusssteuerung, Identifikation von Containern und sonstigen Behältern), Intralogistik, Teile-Identifikation (Transponder ist an Produkten bzw. Paletten angebracht), Fördertechnik (z. B. Elektrohängebahnen).Hochleistungsreader zum Anschluss von externen Antennen. Kombinierte RS422/RS232-Schnittstelle zum Anschluss an die RFID-Kommunikationsmodule / für die Integration in PC-basierte Steuerungssysteme. Mit einer Antennenweiche oder einem Multiplexer können mehrere Einzelantennen oder Portallösungen mit nur einem Reader realisiert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Anschluss für externe Antenne:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Frequenz:
13.559999999 MHz
Max. Reichweite:
650 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
140 mm
Funkprotokoll:
ISO 18000-3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, Reader RF290R
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.022,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,42*
€ 2.557,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,17*
€ 2.536,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,16*
€ 2.467,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,13*
€ 2.430,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.022,89*
€ 2.407,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT26985AF00
ab € 2.067,97*
Zubehör
Siemens
6GT26985AA10
ab € 660,03*
Zubehör
Siemens
6GT26985AB00
ab € 1.747,87*
Zubehör
Siemens
6GK57988ML000AB3
ab € 16,38*
Zubehör
Siemens
6GT26900AD00
ab € 514,24*
Zubehör
Siemens
6GT26910CH33
ab € 53,91*
Zubehör
Siemens
6GT26910CN10
ab € 65,05*
Zubehör
Siemens
6GT26910DH72
ab € 66,45*
Zubehör
Siemens
6GT28914KH500AX0
ab € 86,54*
Zubehör
Siemens
6GT28914KH50
ab € 100,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.