Die fischer Demontage-Zange FNA RB-Z ist ein Spezialwerkzeug um mit FNA II befestigte Brandschutzplatten zu demontieren. Mit der Zange lässt sich der Dübelkopf soweit nach vorne ziehen, dass er in ...
BGS 6120 kombinierte Absetz- und Lochzange, mechanisch Handbetrieben Beschreibung: mit der Absetzzange können Sie Blechkanten und Karosseriebleche bis 1mm lochen der Kopf ist drehbar auswechselbare...
Revolver-Lochzangen Typ 83 150. Mit dreh- und arretierbarem Rad. Die Zange hat sechs Lochpfeifen im Durchmesser von 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm und aus Stahl gepresste Schenkel; ...
Die Dönges Revolverlochzange SIMPLE ist ein unerlässliches Werkzeug für Profis und Heimwerker, die mit verschiedenen Materialien arbeiten. Mit einer Größenpalette von 2,0 bis 4,5 mm eignet sich die...
bis zu 70% Kraftersparnis mit ergonomischem, tauchisoliertem Griff mit Sichtfenster automatische Feststellung auswechselbare Lochpfeifen glanzvernickelt Chrom Vanadium
Revolverlochzange verstellbar Loch-Durchmesser 2/2,5/3/3,5/4/4,5 mm Anwendung Zum Lochen von Leder, Textil,- und Kunststoffmaterialien Ausführung • Automatik-Feststeller - Einhandbedienung - öffnet...
Mit auswechselbaren Lochpfeifen. Mit Öffnungsfeder und Schließer. Mit Feststellvorrichtung. Mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten. Ergonomisch geformter Handgriff...
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen Beschreibung: schnelleres und weniger kraftzehrendes Arbeiten als mit Hand-Absetzzangen zum Absetzen von normalen Karosserieblechen (nicht g...