Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochzange mit Rundloch-Stanzung 3 mm, Maultiefe 50 mm, Stahl, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54693
54693
Artikel-Nr.:
     164-54693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060081000234
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Lochzange mit Rundloch-Stanzung 3 mm
Maultiefe 50 mm
Zangenlänge: 145 mm
Stahl, vernickelt
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
220
Eigenschaft:
vernickelt
Material:
Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,15*
€ 91,81*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 75,87*
€ 96,89*
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 114,08*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.