Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8533 Lochzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6751640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8533
EAN/GTIN:
     4010886675168
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Mit verstellbarem Anschlag zum Lochen von normalen Blechen bis 1,5 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Dänemark
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lochabstand:
bis 30 mm
Loch-Durchmesser [mm]:
5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,955 kg
Oberfläche:
lackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, gedore lochzange, absetz lochzange, Zange, Absetz-Lochzange, Lochzangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.