Ausführung: 70% Kraftersparnis durch Hebelübersetzung zum Lochen in dünne und dicke Planen, Stoffe, Leder, Textilien und dünne Bleche Lochpfeifendurchmesser 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5 mm glanzvernick...
225 mm. Zum Lochen von weichen Materialien wie Leder, Pappe, Gummi und Stoff. 6 Lochpfeifen 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 mm Durchmesser. Drehrichtungspfeil. Automatischer Feststeller. Mit Öffnungsfeder.
Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, ohne Stanzeinsatz Abmessungen: 235 x 35 x 63mm
Revolverlochzange, vernickelt, FORMAT Ausführung: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, mit drehbarem Rad und Arretierung. Die sechs auswechselbaren Lochpfeifen sind im Rad montiert. Anwendung:...
Mit dieser Lochzange stanzt du Sterne aus Papier, Pappe und Crepla aus. Der Auffangbehälter sammelt die ausgestanzten Motive, sodass diese als Streuteile verwendet werden können.
Revolverlochzange 250 mm • Sehr stabile Ausführung • 70% Kraftersparnis durch Hebelübersetzung • 6 Lochpfeifen in den Größen: Ø 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 mm • Ideal zum Lochen von Leder, Pappe et...
Ausführung: zum Lochen in dünne und dicke Planen, Stoffe, Leder, Textilien und dünne Bleche Lochpfeifendurchmesser 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5 mm glanzvernickelt, mit schwarzen, ergonomisch geformten K...
Anwendung: Lochen und Verpressen von Ösen in drei verschieden Größen mit nur einem Werkzeug. Ausfuehrung: Feststellraste und drehbares Magazin mit Lochgrößen 4,0 / 4,5 und 5,0 mm und den entspreche...
Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, mit 18mm Stanzeinsatz für Rohr M20
Die Profi-Lochzange ist das ideale Hilfsmittel für jeden Hobbybastler und –handwerker. Mit diesem Werkzeug kannst du ganz einfach Leder, Stoff, Folie, Moosgummi, Filz und Papier stanzen und lochen....
Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, mit 23mm Stanzeinsatz für Rohr M25