Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen
Artikel-Nr.:
     492-32393
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     32550
EAN/GTIN:
     4048769077839
Suchbegriffe:
Absetzzange
Druckluft-Zange
Druckluftzange
Absetz Lochzange
BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen

Beschreibung:

  • schnelleres und weniger kraftzehrendes Arbeiten als mit Hand-Absetzzangen
  • zum Absetzen von normalen Karosserieblechen (nicht gehärtet), Blechen aus Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium einer Stärke bis zu 1,6 mm
  • stanzt auch 5mm Löcher zum Punktschweißen
  • mit pneumatisch-hydraulischer Kraftverstärkung

Technische Angaben:

  • Arbeitsdruck: 6,2bar
  • Breite: 168mm
  • Bruttogewicht: 1954g
  • Druckluftanschluss: 1/4"
  • Empfohlener Schlauchinnendurchmesser: 10mm
  • Höhe: 108mm
  • Länge: 335mm
  • Luftverbrauch: 100 cm³/Auslösung
  • Schalldruckpegel max.: 69,9 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 80,1 dB(A)
  • Unsicherheit K: 0,05 m/s²
  • Vibration: 0,97 m/s²
  • Stempeldurchmesser: 5mm
  • Blechstärke max.: 1,6mm
Weitere Suchbegriffe: Fischerlochzange, Lochzange, Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, absetzzange lochzange, absetzzange, lochzange bgs, BGS 32550 Druckluft Lochzange Absetzzange Punktschweißen Druckluftwerkzeug Absetzen Karosserieblechen Lochen Schweißen Stanzen Druckluftzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.