Hebel-Revolverlochzange • Griff einseitig mit 2-Komponenten-Kunststoffhülle • Revolverkopf beidseitig gelagert • Einhandbedienung • Ausgestanztes Material wird im Inneren der Trommel aufgefangen • ...
selbstöffnend zum Lochen von geraden und abgekanteten Blechen bis 1,25 mm Materialstärke Ausladung bis 40,0 mm Lochdurchmesser 5 mm geringer Kraftaufwand Spezial-Werkzeugstahl
Anwendung: Lochen von Blechen bis 1 mm Stärke beim Lochpunktschweißen (MAG-Schweißverfahren) Zusammen mit Absetzzange HAZET 1932 zu verwenden Kunststoff-Griffhüllen Oberfläche: verchromt Made in Ge...
Hebel-Revolverlochzange 250 mm mit 6 Lochpfeifen schwere Profi-Ausführung, mit 6 Pfeifen, 70% Kraftersparnis gegenüber normalen Lochzangen, Körper aus Stahlblech gepresst, vernickelt
ALARM Trapezblech-Lochzange 700mm Trapezblech-Lochzange Ausführung: Mit auswechselbaren, vergüteten Lochstempeln mit aufgepresster Auswerffeder. Der Tiefenanschlag ist im Bereich von 35 bis 105 mm ...
Kombinierte Zange zum Absetzen von Blechkanten bis 1 mm und zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen, Durch drehbaren Kopf sind beide Arbeitsgänge mit einem Werkzeug möglich, Einhandbedienung...
F-5909 Motiv Stanzzange XL Sechseck 5cm. Ein revolutionärer Stanzer mit zwei Stanzgriffen Sie können genau sehen, wo Sie stanzen, daher kein vergeudetes Papier Verminderte Kraftanstrengung, sogar b...
Revolverloch- und Ösenzange, automatischer Festeller, 225 mm, für Ösen: 4,5-5,5 mm vernickelt automatischer Festeller ergonomisch geformte Kunststoffgriffe Bitte beachten Sie: Die Abbildungen könne...
ideal zum Arbeiten mit Ösen mit ergonomischem, tauchisoliertem Griff mit Sichtfenster automatische Feststellung auswechselbare Lochpfeifen glanzvernickelt Chrom Vanadium