ESD-Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen ver...
Produktbeschreibung Der atmungsaktive ESD Handschuh ohne Beschichtung von Safeguard besteht aus ableitfähigem Nylon und ist dabei sehr angenehm zu tragen, da dieser ohne Nähte verarbeitet wurde. Au...
Produktbeschreibung Der ESD Handschuh in grau und ohne Beschichtung von SafeGuard ist besonders angenehm zu tragen. Zudem weißt dieser atmungsaktive Eigenschaften auf und ist nahtlos verarbeitet. D...
Zur Komplettierung Ihrer Reinraumbekleidung bieten wir funktionale Kopfbedeckungen und passende Handschuhe an. Kopf- und Handschutz sind wesentliche Elemente für das Arbeiten ohne Staub und Fluse...
Nylon-Handschuh HANSA, weiß, Größe S Artikeldetails / Vorteile: nach EN 388 Kat 2 Paarweise verpackt im Polybeutel Größe 7 entspricht Größe S Nylonhandschuh weiße Polyurethan Beschichtung auf Innen...
puderfrei, 100 Stück pro Beutel, Material: 100% Nitril Länge: 290 mm Stärke: 0,10 mm +/- 0,02 mm Konformität: - PSA CAT. III - ISO 374-1:2016 Typ C (K) - ISO 374-5:2016 VIRUS Produkteigenschaften: ...
Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI, ISO5, Größe S/7, 100/VE Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI, ISO 5, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machbar...
Nylon-Handschuh, grau, Größe S Artikeldetails / Vorteile: nach EN 388 Kat 2 Paarweise verpackt im Polybeutel Größe 7 entspricht Größe S Nylonhandschuh weiße Polyurethan Beschichtung auf Innenhand u...
Baumwoll-Polyester-Strickhandschuhe STRUCTA I, weiß, VE 120 Paar, Größe 7 (S). Nahtlos gefertigt - sehr gute Passform. Hochelastisch und fusselarm. PVC-Noppen - sehr abriebfest. Für High-Tech-Berei...
Nylon-Handschuh, schwarz, Größe S Artikeldetails / Vorteile: nach EN 388 Kat 2 Paarweise verpackt im Polybeutel Größe 7 entspricht Größe S Nylonhandschuh weiße Polyurethan Beschichtung auf Innenhan...
Besonders hautfreundliche Handschuhe, ohne Beschichtung und mit Carbonfaden. Dadurch ist der Handschuh gerade für Allergiker sehr geeignet. Alle Handschuhe sind nahtlos gestrickt und erlauben somit...
Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommen kann. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen v...
HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3,ISO 5,weiß,Nitril,Gr.S,100 Stück/VE HALYARD PUREZERO Reinraumhandschuh HG3, ISO 5 GMP C/D, Kategorie III, gemäß ISO 374-5:2016 Virus Protection, gemäß ISO 374...
ASATEX Schnittschutzhandschuhe Gr.7 weiß EN 388 nach EN 388 Kat. II besonders schnitthemmendes Material Schnittschutzlevel 3 PU-teilbeschichtet gute Passform gutes Tastempfinden gute Griffigkeit An...
Produktbeschreibung Der ESD Handschuh mit beschichteten Fingerkuppen ist aus 80% Nylon und 20% Carbon gefertigt. Zudem ist dieser nahtlos verarbeitet und besonders angenehm zu tragen. Der antistati...
ESD-Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen ver...
Produktbeschreibung Der ESD Handschuh von Safeguard ist mit PU-beschichteten Handflächen ausgestattet. Zudem verfügt er über einen hohen Tragekomfort dank seiner nahtlosen Verarbeitung und den atmu...
Produktbeschreibung Der mit beschichteten Fingerkuppen ausgestattete ESD Handschuh ist sehr angenehm zu tragen, da er atmungsaktive Eigenschaften aufweist, sowie ohne Nähte verarbeitet wurde. Zudem...
Produktbeschreibung Der weiße ESD Handschuh von Safeguard ist mit PU-beschichteten Handflächen ausgestattet. Zudem ist dieser mit atmungsaktiven Eigenschaften versehen und wurde nahtlos verarbeitet...
Leitfähige Polyesterhandschuhe mit genoppter Innenhandfläche. Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommen ka...
ESD Handschuhe sollten immer dann zum Einsatz kommen, wenn Handschweiß mit empfindlichen elektronischen Bauelementen in Berührung kommt. Dadurch können Korrosion sowie elektrostatische Ladungen ver...
Dünne, leichte Handschuhe aus Nylon, zum sicheren Halten und Bearbeiten von z. B. Platinen, Bauteilen etc. Merkmale: nicht ESD sicher einzeln verpackt PU-beschichtete Fingerkuppen für sicheren Halt...
Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI++, ISO4, Größe S, 100/VE Reinraum-Handschuh SHIELDskin™ XTREME White Nitrile 300 DI++, ISO 4, Kategorie III, gegen tödliche, nicht rückgängig machb...
Isofield Reinraum-Handschuh CRN+,Kat.III,ISO4 GMP A/B,400mm,Größe S,10 PAA/VE Isofield Reinraum-Handschuh CNR+, Kategorie III, gemäß EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 3...
Isofield Reinraum-Handschuh NS300,Kat.III,ISO5 GMP C/D,300mm,Gr.S,100 ST/VE Isofield Reinraum-Handschuh NS300, Kategorie III, gemäß EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 37...
SHIELDskin™ Schutzhandschuh ORANGE NITRILE™ 300, Kategorie III, Größe S, 500/V. SHIELDskin™ Chemikalienschutzhandschuh ORANGE NITRILE™ 300, Kategorie III, gemäß EN .74 Level 3, EN 1149, EN 420, AQL...
Produktbeschreibung Diese ESD-Handschuhe von Warmbier bieten Ihren Mitarbeitern einen wirkungsvollen Rundum-Schutz vor elektrostatischer Entladung beim Arbeiten mit sensiblen Elektrobauteilen in ei...
SHOWA 546X DURACoil Gr. 6 (S) Schnittschutz-Handschuh, weiß, Strickbund unbeschichtet 250 mm lang Schnittschutzstufe C, verbesserte Schnittschutzleistung durch die technische DURACoil Ummantelungst...
SHOWA C9905 (Clean Pack) Gr. S (6/7) Einweghandschuh Nitril weiß reinraum-tauglich puderfrei, 300mm, Stärke 0,12 (ex 7595), BTL = 100 St. Einweghandschuh, für die Verwendung in Reinräumen der Klass...
Bietet im Vergleich zu allen anderen handelsüblichen Einmalhandschuhen aus Nitril den größten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalien. Diese aus Nitril hergestellten Handschuhe bieten die...
Einmalhandschuhe Touch N Tuff®, Nitril Nitril-Einweghandschuh für kontrollierte Umgebungen. -Hohe Durchstichfestigkeit -Gesteigerte Sicherheit und Bequemlichkeit -Schutz vor Typ-I-Allergien -Rein -...
Handschuh Duro Task NF14Handschuh aus 100 % Nitrilkautschuk, strukturierte Oberfläche. Rolland für mehr Reißfestigkeit beim Überstreifen. Reinraumkompatibel verpackt zum Schutz vorKontaminierung du...