Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh Chemsoft CE412W Gr. S Nitril, 30cm, Box á 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331004917
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CE412W/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Handschuh Duro Task NF14

Handschuh aus 100 % Nitrilkautschuk, strukturierte Oberfläche. Rolland für mehr Reißfestigkeit beim Überstreifen. Reinraumkompatibel verpackt zum Schutz vorKontaminierung durch luftgetragene Partikel. Doppelter Beutel mit reinraumkompatiblem Verpackungs- und Beschriftungsmaterial. Hochmoderne Reinigungsprozesse verringern die Kontaminierung durch kleinste Teilchen. Bequeme Passform durch hohe Dehnbarkeit. Geringe Menge an Partikeln und Abrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund, Handfl. beschichtet
Material:
BW/Polyester, Latexbeschichtung
Länge:
30 cm
Farbe:
Grau/Blau
Inhalt:
Box á 100 Stück
Hinweis:
Puderfrei
Größe:
7
Norm:
EN 388, 3 1 4 2
Schichtstärke:
0,12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4357* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,92*
€ 67,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.