| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL17775 Herst.-Nr.: 8745.0401.S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Diese ESD-Handschuhe von Warmbier bieten Ihren Mitarbeitern einen wirkungsvollen Rundum-Schutz vor elektrostatischer Entladung beim Arbeiten mit sensiblen Elektrobauteilen in einer EPA. Die Leitfähigkeit der Handschuhe wird durch die leitfähige Spezialfaser Carbon erzielt, die in den Handschuh-Linern eingearbeitet ist. Eigenschaften - Polyesterhandschuhe, antiallergenic
- Elektrostatisch ableitfähig
- Handinnenseite mit rutschfesten PVC-Noppen
- Farbe: weiß
- Farbe: weiß
- Material: Polyester
- typischer Ableitwiderstand: < 10⁸ Ohm
- Ausführung Handschuhe: Langfingerhandschuh
- Material Handschuhe: Polyester
- Handschuhgröße: S
- Beschichtung: Beschichtete Handflächen
- Reinraumkompatibel: ja
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Beschichtung: | Beschichtete Handflächen | Reinraumkompatibel: | ja | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe s, antistatik handschuhe, reinraumhandschuhe polyester, ESD-Schutz, Polyester, Handschuh, Reinraum, ESD-Kleidung, Reinraum-Handschuh |
| | |
| |