Material: 100% Polyester, Oxford 300D, teflonbeschichtet - Wassersäule: mm H²O: > 8000 mm - Atmungsaktivität: 5000 g/m²/ 24h - waschbar bis 40°C - nach nach EN 343 (33X) - 2 Taschen mit Reißverschl...
BJARKI WARNSCHUTZ-BUNDHOSE Gr.4-XXL(62/64) ELYSEE® ORANGE/MARINE EN ISO 20471, EN 343 Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/4/X, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmung...
Obermaterial: 100% Polyester Oxford 150D x 150D - Wassersäule: mm H2O: 8.000 mm - Atmungsaktivität: 5.000 g/m² /24h - nach EN 343 (33) zertifiziert - Dehnbund mit Kordelzug - Reissverschluss und Kl...
*DIRK* WARNSCHUTZ PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB/SCHWARZ EN ISO 20471/1, EN 343/3 2370_4 Gr. XXL Norm EN ISO 20471 Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial PU auf Polyester-Trägermater...
OCEAN Regenschutzhose Comfort Stretch Gr.XXL EN 343 bei 30 °C waschbar Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester Hose mit Tunnelzug im Saum weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschlu...
FLOKI WARNSCHUTZ-BUNDHOSE Gr.4-XXL(62/64) ELYSEE® GELB/MARINE EN ISO 20471, EN 343 Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/4/X, EN ISO 13688Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsak...
Fristads 127662-171-2XL High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT 2XL Warnschutz-Gelb/Marine High Visibility 2.0 Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Träger mit Fleece-gefütterter...
Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 · EN ISO 11612:2015 · EN ISO 11611:2015 · EN 1149-5:2018 · EN 13034:2005+A1:2009 · EN 343:2019 · IEC 61482-2:2018 gemäß IEC 61482-1-2:2014. Wind- und wasserdicht...
Fristads 127662-196-2XL High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT 2XL Warnschutz-Gelb/Schwarz High Visibility 2.0 Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Träger mit Fleece-gefütterte...
Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 · EN ISO 11612:2015 · EN ISO 11611:2015 · EN 1149-5:2018 · EN 13034:2005+A1:2009 · EN 343:2019 · IEC 61482-2:2018 gemäß IEC 61482-1-2:2014. Wind- und wasserdicht...
Fristads 127662-271-2XL High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT 2XL Warnschutz-Orange/Marine High Visibility 2.0 Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Träger mit Fleece-gefüttert...
Fristads 127662-396-2XL High Vis Airtech® Hose Kl. 2 2515 GTT 2XL Warnschutz-Rot/Schwarz High Visibility 2.0 Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Abnehmbare Träger mit Fleece-gefütterter...
LYNGSØE Regenlatzhose LR46, royal Gr. XXL Nach EN 343 ∙ Aus 50% Polyester/50% Polyurethan, 170 g/m ∙ Microflex Latzhose mit elastischen Hosenträgern ∙ Hochfrequenz-geschweißte Nähte ∙ Beinweite dur...
EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstr...
Die ROFA HEAVY+DRY Trägerbundhose ist extrem leicht und schützt vor Regen. Das leichte, atmungsaktive und wasserabweisende Material ermöglicht einen maximalen Tragekomfort auch bei unbeständigem We...
Die ROFA HEAVY+DRY Trägerbundhose ist extrem leicht und schützt vor Regen. Das leichte, atmungsaktive und wasserabweisende Material ermöglicht einen maximalen Tragekomfort auch bei unbeständigem We...
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN ISO 14116, EN 1149- Gr.XXL Norm: EN ISO 20471, Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 ...
Hoch strapazierfähiger · atmungsaktiver · wind- und wasserdichter Stoff. Nähte sind verklebt. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Gummizug und Zugband an der Taille. Reißv...