Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XXL
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XXL
MATULA, Warnschutz-Bundhose, EN 471/1, EN 343/1, EN 340, Orange, Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064477
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23531_4
EAN/GTIN:
     4025888166071
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

MATULA, Warnschutz - Bundhose, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
robustes Oxfordgewebe
Taillengummi sorgt für bequemen Halt
2 Knöpfe am Bund regulieren die Taillenweite
Einsatz am Innenbein mit Reißverschluss
Taschenausführung zum Durchgreifen
Norm: DIN EN 471 Klasse 1, DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23531_4
Werksnummer:
23531-4
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
SAFESTYLE® EN ISO 20471/1, EN 343, EN IS
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 13,05*
€ 18,17*
€ 4,90*
ab € 18,36*
€ 25,13*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 20,7057*
€ 28,1157*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 21,01*
€ 28,38*
€ 4,80*
ab € 21,12*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.