Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.XXL NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.XXL NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.XXL NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE Gr.XXL NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN
Artikel-Nr.:
     1955-2019609352
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2353_4
EAN/GTIN:
     4025888276985
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
KLAAS MULTINORM PU-REGENBUNDHOSE NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN ISO 14116, EN 1149- Gr.XXL Norm: EN ISO 20471, Klasse 1, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² Wassersäule: 8.000mm Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S-XXXL • wind- und wasserdicht, atmungsaktiv • extrem leichtes, geschmeidiges Material • Nähte doppelt verschweißt • geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • flammhemmend gem. EN ISO 14116, Index 1 • antistatisch gem. EN 1149-5 • dehnbar in Längs- und Querrichtung • Hosenbeinabschlüsse verstellbar mittels Druckknöpfen • elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug • Multinorm-Emblem auf dem rechten unterem Beinabschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2353_4
Werksnummer:
2353-4
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
4-XXL(62/64)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
NORWAY, GELB, EN ISO 20471/1, EN 343, EN
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.