| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5769049 Herst.-Nr.: 9-16-06-2XL EAN/GTIN: 5705332004515 |
| |
|
| | |
| Starke Latzhose aus strapazierfähigem und komfortablem Material. Elastische und Starke Hosenträger mit Kunststoff Patentschnallen. Weitere Informationen: | | Material: | 75 % PVC, 75 % Baumwolle | Größe: | 2XL | Farbe: | warnorange | Norm: | EN 343, EN 14116 | Gewicht: | 540 g/m² | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose orange, regenbundhose, regenhose xxl, Gummihose, Hose (Regenschutz-) |
| | |
| |