Relaismontage: Through Hole Schaltstrom, max.: 500 mA Produktpalette: 9000 Series Spulenspannung: 5 VDC Spulenwiderstand: 500 ohm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schaltspannung, max.: 200 V Kontaktkonf...
Spulenspannung: 5 VDC Spulenwiderstand: 350 ohm Produktpalette: 9000 Series Kontaktkonfiguration: SPST-NO Schaltspannung, max.: 200 V Schaltstrom, max.: 500 mA Relaismontage: Through Hole SVHC: No ...
Schaltstrom, max.: 500 mA Produktpalette: 9007 Series Schaltspannung, max.: 200 V Kontaktkonfiguration: SPST-NO Relaismontage: Through Hole Spulenwiderstand: 2 kohm Spulenspannung: 24 VDC SVHC: No ...