Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 2911-05-321 REED-RELAIS, SPDT, 150V, 0.25A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1326198
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     2911-05-321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais coto 5v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 230 ohm
  • Produktpalette: 2900
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 150 V
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 5v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 2911-05-321, 1326198, 132-6198
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    493
    € 5,90*
    ab € 13,46*
    € 16,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,16*
    € 44,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,49*
    € 52,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,59*
    € 49,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,13*
    € 40,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,94*
    € 32,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.