Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 38Ohm, 1 Öffner, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30153321
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DBR70575PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Reed-Relais, Typ=DBR70575PU, Breite=15.8 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=1 kV, Schaltspannung – DC=1 kV, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung=5 V, Spulenwiderstand=38 Ω, Anschlussart=Lötkopf, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.