Die Kleinen sind die Schnellsten Die IB-PCI209 Konvertiert 2x M.2 SSD zu PCIe x4 und SATA III und erlaubt dadurch das Anschließen der schnellen und besonders kompakten M.2 Karten an ein bestehendes...
Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe. Diese Karte besitzt 4 SATA Anschlüsse, wobei immer 2 wahlweise durch Jumper intern oder extern verwendet werden können. PCI-Express 2.0 Schnittstelle...
PCI-Express 2.0 x1 Schnittstelle erlaubt eine Bus-Bandbreite von bis zu 5Gb/s 4 interne SATA Ports zum Anschluss von bis zu 4 SATA Geräten Chipsatz Marvell 88SE9215 Konform zu den SATA 3.0 Spezifik...