Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3504 Schnittstellenkarte/Adapter eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3504 Schnittstellenkarte/Adapter eSATA
EXSYS EX-3504 Schnittstellenkarte/Adapter eSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5655559
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
PCI-Express eS-ATA 2 RAID 0/1 Controller mit vier externen eS-ATA 2 Anschlüssen, mit 2 x SIL-3132 Chip-Set.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
eSATA
Anzahl eSATA-Anschlüsse
4
Stecker
7-pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
102 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Chipsatz
Silicon Image SIL3132
RAID Level
0, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.