Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8703903
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RS3P4TF160F
EAN/GTIN:
     0735858452816
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Intel - Speichercontroller (RAID) - SATA / SAS / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 4.0 x8 - für P/N: M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 4.0 x8
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSISAS3516
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
240
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA / SAS / PCIe
Puffergrösse
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: M50CYP1UR204, M50CYP1UR212, M50CYP2SB1U, M50CYP2SBSTD, M50CYP2UR208, M50CYP2UR312
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 704,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,19*
€ 928,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,94*
€ 919,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,98*
€ 893,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,20*
€ 873,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,77*
€ 838,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.