Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel RMSP3HD080E RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel RMSP3HD080E RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Intel RMSP3HD080E RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37424413
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RMSP3HD080E
EAN/GTIN:
     5032037095242
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471801000
Technische Details
Produkttyp
RAID
Startdatum
Q3'17
PCI Express-Host-Schnittstelle
PCIe x8 Gen3
RAID-Steckverbinderausrichtung
Vertical
RAID-Tastung
SIOM
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Voraussichtliches Abbruchssdatum
Q2'23
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Letztes Bestelldatum
2019-08-03 05:00:37
Zielmarkt
Entry
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express, SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 10, 5, 50
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
Mezzanine Module
Chipsatz
SAS3408
JBOD-Funktion
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
63
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
4A994B
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Kompatible Produkte
S2600WF0, S2600WFT, R1208WFTYS, R1304WF0YS, R1304WFTYS, R2208WF0ZS, R2208WFTZS, R2224WFTZS, R2308WFTZS, R2312WF0NP, R2312WFTZS
Sonstige Funktionen
Marktsegment
Server
RAID ARK ID
99490
Interne Anschlüsse
8
Unterstützte Geräte
PCIe/SAS/SATA
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
LSISAS3408
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, VMWare
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,86*
€ 388,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.