Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier M.2 Slots. An die Karte können bis zu vier M.2 SATA Module im 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden. Bei der Verwendung von ...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots. In die Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format anschließen. Je nachdem ob ...
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei SATA Anschlüsse. Bei der Belegung von mehr als einem SATA Port besteht die Möglichkeit, verschiedene RAID Modi zu nutzen. Hinweis Dieser Art...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen M.2 Slot. An die Karte kann ein M.2 Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format angeschlossen werden. Des Weiteren kann z. B. eine SSD mi...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 Anschluss. An diesen Port kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden.
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. In die Karte können bis zu zwei M.2 SATA Module im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden und per SATA Kabe...
Unterstützt 1-Lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus - Unterstützt RAID 0 (Reihe / Geschwindigkeit), RAID 1 (Spiegel / Datensicherheit) - Kompatibel zu SATA und SATA 2 Festplatten - Arbeitet gleichzeitig ...