Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartArray 869079-B21 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SmartArray 869079-B21 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
HPE SmartArray 869079-B21 RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37462021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     869079-B21
EAN/GTIN:
     4549821037827
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne SAS-Ports
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 10
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Formfaktor
Typ A
SSD-Unterstützung
Ja
Anzahl der unterstützten Geräte
238
Kompatible Produkte
DL325 Gen10, HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL560 Gen10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.