Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
DeLOCK 2x 67-pin M.2 key B - 2x SATA 7-pin Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32169409
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89473
EAN/GTIN:
     4043619894734
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. In die Karte können bis zu zwei M.2 SATA Module im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen werden und per SATA Kabel mit dem Mainboard verbunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Maximum Kabellänge
0.5 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.