| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-22190482 Herst.-Nr.: S26361-F5243-L100 EAN/GTIN: 4053026598699 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Anschlüsse und Schnittstellen | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS, SATA | | Hostschnittstelle | PCI | | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 | Leistungen | RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | | SSD-Unterstützung | Ja | | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, M2 Controller, Primergy, Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, fujitsu primergy, primergy, Komponent |
| | |
| |