Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3512 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3512 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA
EXSYS EX-3512 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13350542
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3512
EAN/GTIN:
     4718359035128
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
eSATA Adapter
  • Unterstützt 1-Lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus
    - Unterstützt RAID 0 (Reihe / Geschwindigkeit), RAID 1 (Spiegel / Datensicherheit)
    - Kompatibel zu SATA und SATA 2 Festplatten
    - Arbeitet gleichzeitig mit IDE Festplatten vom Mother-Board
    - ROM BIOS unterstützt RAID Setup
    - Betrieb einzelner Festplatten ohne RAID möglich
    - Unterstützt Festplatten bis 2TB
    - Bootbar vom EX-3512 möglich.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
eSATA
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
67 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Marvell 88SE9128-NAA2
RAID Level
0, 1
Weitere Suchbegriffe: eSATA Controller, eSATA Karte, raid controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.