Auslösestrom: 24 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 13 A Zeit zur Auslösung: 13 s Anschlussabstand: 10.2 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 23.5 mm Höhe: 28.7 mm Betriebs...
Auslösestrom: 8.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: POLY-FUSE 16R Series Haltestrom: 5 A Zeit zur Auslösung: 2 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 10.4 mm Höhe: 14.3...
Zeit zur Auslösung: 5.2 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 9.7 mm Höhe: 13.6 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Dicke: 3 mm Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie...
Auslösestrom: 3.8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 3 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 14 mm Betriebstemperatur, max....
Auslösestrom: 20 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 11 A Zeit zur Auslösung: 11 s Anschlussabstand: 10.2 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 21 mm Höhe: 26.1 mm Betriebste...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Produktpalette: PolySwitch 1812L Series PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Nennspannung: 30 VDC SVHC: To Be Advised Zeit zur Auslösung: 0.15 s Haltestrom: 500 mA Nenns...
Auslösestrom: 9 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 5 A Zeit zur Auslösung: 9 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 11.2 mm Höhe: 18.9 mm Betriebstemp...
Auslösestrom: 3.8 A Nennstrom, max.: 50 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 2 A Zeit zur Auslösung: 3 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rund Länge: - Höhe: 14 mm Betriebstemperatur, max.:...
Nennstrom, max.: 100 A Zeit zur Auslösung: 5 s Nennspannung: 12 VDC Produktpalette: PolySwitch 1812L Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric) Haltestrom: 2.6 A Auslös...
Auslösestrom: 12 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 6.5 A Zeit zur Auslösung: 5.5 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 12.7 mm Höhe: 22.2 mm Betrieb...
Auslösestrom: 7.8 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-RHT Haltestrom: 4.5 A Zeit zur Auslösung: 3 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 10.4 mm Höhe: 15.6 mm Betriebs...
Länge: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Nennspannung: 60 VDC SVHC: To Be Advised Höhe: 12 mm Durchmesser: 9.5 mm Haltestrom: 180 mA Anschlussabstand: 5.1 mm Dicke: 4.6 mm Sicheru...
Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-S Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstem...
Auslösestrom: 2.7 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-RX/72 Haltestrom: 1.35 A Zeit zur Auslösung: 9.6 s Anschlussabstand: 5.1 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 12.26 mm Höhe: 18.26 mm Be...
Auslösestrom: 4.4 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-S Series Haltestrom: 2 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betr...