Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 250R180F FUSE, PTC RESETTABLE, 60V, 180mA, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1309594
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     250R180F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Länge: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Höhe: 12 mm
  • Durchmesser: 9.5 mm
  • Haltestrom: 180 mA
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Dicke: 4.6 mm
  • Sicherungsform: Round
  • Auslösestrom: 650 mA
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: POLY-FUSE 250R Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Zeit zur Auslösung: 20 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, 250R180F, 1309594, 130-9594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,383*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,512*
    € 1,79928
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,376*
    € 1,63744
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,268*
    € 1,50892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.