Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-RHT650-2 PTC-SICHERUNG RÜCKST. AEC-Q200 16V THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810357
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RHT650-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 12 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MF-RHT
  • Haltestrom: 6.5 A
  • Zeit zur Auslösung: 5.5 s
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 12.7 mm
  • Höhe: 22.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-RHT650-2, 2810357, 281-0357
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,351*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.