Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-RHT500-2 PTC-SICHERUNG RÜCKST. AEC-Q200 16V THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810354
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RHT500-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 9 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: MF-RHT
  • Haltestrom: 5 A
  • Zeit zur Auslösung: 9 s
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 11.2 mm
  • Höhe: 18.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 16 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-RHT500-2, 2810354, 281-0354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,315*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.