Hochwertige »topline«-Chemikalienschutzhandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC), Oberfläche im Handbereich geraut, mit Jersey-Futter, Materialstärke: 1,50 mm, Handschuhlänge: 27 cm. Flexibel und flüss...
Der Classic Fit besteht aus einem besonders leichten Vinyl-Material und ist leicht gepudert. Wenn Handschuhe bei der Arbeit häufig gewechselt werden müssen, ist der Classic Fit ideal. Dank des Pude...
Work Einmalhandschuh SensaNyl® blue P,Kat.I,blau,gepudert,Vinyl,Größe 7,100/VE Work Einmalhandschuh SensaNyl® blue P, gemäß EN 420, Kategorie I, leicht gepudert, AQL 1.5, glatt, lebensmittelunbeden...
teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline, Kat.III, rotbraun, 450mm, Größe 10 teXXor® Chemikalien-Schutzhandschuh topline, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4121X, EN ISO 374-1/Typ A Level AKLMPS...
Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen. Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben v...
PZN -01413112, ca. 245 mm lang CE-Zeichen - EN 455 - 1, 2, 3, 4 CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC Klasse I AQL 1.5 gem. Forderungen des harmonisierten Standards EN 455-1 Reißfestigkeit ...
Der puderfreie Untersuchungshandschuh Ideal Virus besteht aus leichtem Vinyl-Material und ist frei von latexallergieauslösenden Proteinen. Er ist gegen Viren, Bakterien sowie Pilze geprüft, weshalb...
Vinyl-Handschuhe puderfrei Grösse S 100 Stück- Farbe: transparent - Größe: S - Qualitätshandschuh puderfrei. - Beidseitig zu tragen, nicht steril. - Auch geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln. ...
Die Chrome Series® 4026 von HexArmor® verfügt über eine MudGrip®-Handinnenfläche für verbesserte Griffigkeit bei trockenen sowie leicht öligen Anwendungen, einen Stoßschutz und eine Rundum-Schnittf...