Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Fitting Typ = Nippel Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 3/4Zoll Gewinde Standard 2 = R Gewindegröße 2 =...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Fitting Typ = Reduzierstück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 1/2Zoll Gewinde Standard 2 = Rp Gewindeg...
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 IP67 Endkappe, 5er Set Marke: nobilé Artikelnummer: NO-5011170005 Für Bänder bis zu einer Breite von 10mm Abgabemenge: 1 Stück IP-Schutzart: IP67 Gewicht: 0,004 kg...
shiverpeaks-BASIC-S--Adapter, USB-C Adapter, 3.1, 180° Winkel U-Form, PVC Setzen Sie diesen Adapter ein um eine USB-C Buchse in eine USB-C Buchse mit U-Winkel umzuwandeln. Dieser Adapter unterstütz...