Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Flexible LED SMD 3528 IP67 Endkappe, 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 IP67 Endkappe, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 IP67 Endkappe, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 IP67 Endkappe, 5er Set
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011170005
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011170005
EAN/GTIN:
     4044538039329
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings kappe
pvc-fittings

Zubehör für Flexible LED SMD 3528 IP67 Endkappe, 5er Set

  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-5011170005
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 10mm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 0,004 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 1∕ 1,2∕ 0,6 cm
  • Material: PVC transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 2,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,36*
€ 8,50*
ab € 2,30*
€ 3,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011510645
ab € 8,05*
Ähnlich
nobilé
5011146701
ab € 4,21*
Ähnlich
nobilé
5011510675
ab € 14,55*
Ähnlich
nobilé
5011510615
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.