Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Reduzierstück Mit Gewinde Hart-PVC Gerade 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4327775
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721910834
EAN/GTIN:
     7612988185780
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Reduzierstück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Thread-Standard = R
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gewinde Standard 2 = Rp
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Länge = 36mm

Verwenden Sie keinerlei Gewinde-Abdichtpasten, die PVC-U angreifen. ISO, BS, ASTM, JIS. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar bei 20 °C. Hart-PVC Reduzierbuchse mit Gewinde BSPTM - BSPTF. PVC-U-Reduzierbuchse mit konischem Außengewinde R und parallelem Innengewinde Rp. Ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Nur für Anschluss an Kunststoffgewinden Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Reduzierstück
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Thread-Standard:
R
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gewinde Standard 2:
Rp
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Länge:
36mm
Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, georg fischer pvc reduktion, pvc-fittings reduzierungen, pvc-fittings, 4327775, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721910834, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 10,34*
€ 14,825*
1
€ 6,99*
ab € 15,32*
€ 20,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,825*
€ 17,64175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,355*
€ 17,08245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,445*
€ 15,99955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.