| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2790705 Herst.-Nr.: 721200105 EAN/GTIN: 7612988206263 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 16mm Länge = 23mm
T-Stück, PVC-U Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | T-Stück mit gleichen Verschraubungen | Material: | Hart-PVC | Anschlussrichtung: | 90° | Passende Rohrgröße: | 16mm | Länge: | 23mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Stück Rohrleitung Thermoplast, T-Stück, pvc-fittings t-stück, pvc-fittings, georg fischer pvc-fittings, 2790705, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721200105, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,54* | € 5,23* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,72* | € 5,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,01* | € 5,91* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 5,58* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,79* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|