Mit diesem Prospekthalter erzielen Sie auf Messen, Events und am POS einen maximalen Werbeeffekt. Er besteht aus einem eleganten Zentralprofil aus eloxiertem Aluminium, die Prospektfächer bestehen ...
Das Prospektdisplay besteht aus klarem Acryl und besitzt einen schrägen Standfuss sowie ein vorgelagertes Spendefach. Auf der Rückseite befindet sich ein Einschub zur Darstellung des Inhalts, wenn ...
Fachformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Neigungswinkel: 65 °; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ä...
kerkmann Prospekt-Bodenständer Primus, 4 Fächer aus hochwertigem Edelstahl, Stahlkonstruktion mit einer Frontblende, 4 integrierte Prospektauslagen für DIN A4, Prospektfächer mit einer 40 mm hohen ...
Das Prospektdisplay besteht aus klarem Acryl und besitzt einen schrägen Standfuss sowie ein vorgelagertes Spendefach. Auf der Rückseite befindet sich ein Einschub zur Darstellung des Inhalts, wenn ...
Fachformat: DIN A5 (148 x 210 mm); Ausrichtung: Hochformat; Neigungswinkel: 65 °; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ä...
Rohrmaterial: Aluminium; Material des Fußes: Kunststoff; Farbe: grau; passend für Prospektfächer / Ablagen: DIN A4, DIN A5, Lang DIN; Fußdurchmesser: 615 mm; Höhe: 1.600 mm; Version: mit 4 Feststel...
Der Prospektständer "EPI" verfügt über 16 Fächer aus Acryl. Die Fächer eignen sich für DIN A4-Format. Die Seitenprofile bestehen aus Polystyrol mit verstärkender Metall-Innenstruktur. Zur optimalen...