Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A5 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A5 8
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A5 8
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A5 8
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A5 8
Artikel-Nr.:
     6676-54.0067.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432034750
EAN/GTIN:
     4011432034750
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material Grundgestell: Stahl; Fachmaterial: Polystyrol; Grundgestellfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fachformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fußdurchmesser: 320 mm; Gesamthöhe: 1.550 mm; Fülltiefe: ca. 35 mm; Anzahl der Fächer: 8; Gewicht: ca. 7 kg. Durch die gewölbten Prospektboxen aus Polystyrol lassen sich auch einzelne Prospektblätter gut präsentieren. Das Metall-Grundgestell ist silber (RAL 9006) pulverbeschichtet. Ersatzfächer finden Sie unter Artikelnummer 67.0003.4 / 5 / 6.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Fächer:
8
Fußdurchmesser:
320 mm
Modell:
Fach gewölbt
Fülltiefe:
ca. 35 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Material Grundgestell:
Stahl
Gesamthöhe:
1.550 mm
Version:
2-seitig
Fachformat:
DIN A5
Grundgestellfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980392
ab € 93,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037751
ab € 87,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.