Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6270595 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6270595 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Transparent
Helit H6270595 Schreibtischablage Polystyrene Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26763277
Herst.-Nr.:
     H6270595
EAN/GTIN:
     4012086014204
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl der Schubladen
3 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Länge (mm)
255 mm
Höhe
330 mm
Innenmaße (B x T x H)
225 x 23 x 228 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.