Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Ideal für die Information am Empfang...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 35 mm. Dieser hochwertige Prospekthänger wird aus glasklarem Polystyrol gefertigt. Durch die speziell eing...
Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 24 x 25 cm). Form follows funct...
Prospektbox B237xH251xT36mm, Prospektbox DIN A4 hoch, magnetisch, transparent aus schlagfestem Polystyrol. Für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge im A4 Format hoch. Die spezielle Form ...