Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2350202 Dokumentenhalter Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2350202 Dokumentenhalter Transparent
Helit H2350202 Dokumentenhalter Transparent
Helit H2350202 Dokumentenhalter Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32877319
Herst.-Nr.:
     H2350202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
65158D
ab € 4,58*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6102502
ab € 4,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2352302
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.