Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6102502 Schreibtischablage Polystyrene Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6102502 Schreibtischablage Polystyrene Silber
Helit H6102502 Schreibtischablage Polystyrene Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26772429
Herst.-Nr.:
     H6102502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl der Teiler
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
48 mm
Höhe
262 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6102902
ab € 3,71*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6103002
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.